nouveau

BAILLINDUSTRIE - Diffuseur linéaire double fentes en aluminium noir mat de 600 x 100 mm - D2F600NM

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 160 mm

  • longueur avant - 530 mm

  • largeur avant - 145 mm

  • sans plénum - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367173041

Réf. Sonepar

05094717304

Réf. Fournisseur

D2F600NM

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

aluminium

diamètre nominal du canal de raccordement:

160 mm

longueur avant:

530 mm

largeur avant:

145 mm

sans plénum:

Non

nombre de raccordements:

1

raccordement:

extrémité du conduit

nombre de fentes:

2

avec réglage du volume:

Oui

échantillon d'air réglable:

Oui

plénum isolé de l'intérieur:

Oui

Diffuseur linéaire double fentes de 600 x 100 mm en aluminium époxy noir mat RAL9005 - cadre à bord arrondi - Débits d'air 150 à 350 m3/h

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE