Non retournable

BAILLINDUSTRIE - Collecteur de reprise ELEGANCE pour plénum de 400x200 mm - COL 400X200 EL NAN

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans plénum - Oui

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367174161

Réf. Sonepar

05094717416

Réf. Fournisseur

COL 400X200 EL NAN

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans plénum:

Oui

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9005

avec réglage du volume:

Non

avec étrier de montage:

Oui

Collecteur de reprise d'air décoratif collection ELEGANCE, pour plénum de 400x200 mm avec enjoliveur finition noir satiné / miroir noir de 600x350 mm - filtre G3 inclus - Débits admissibles : 300 à 500 m3/h - Fabrication française

Les Atouts de la gamme:

Collecteurs de reprise d'air décoratifs avec ornement miroir argent, noir ou doré7 Dimensions disponiblesDébits d'air optimisésFiltre directement intégré Facilité de remplacement du média filtrant, fixé sur une bande autoaggripanteSystème de fixation rapide par clips inox Enjoliveur en PVC rigide finition blanc mat ou noir brosséPosition murale ou plafonnière, orientation verticale ou horizontalePour applications résidentielles et tertiairesProduits classés M0Absence de condensation sur l'enjoliveur

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE