Non retournable

BAILLINDUSTRIE - Collecteur de reprise ELEGANCE pour plénum de 500x400 mm - COL 500X400 EL BAR

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Oui

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

  • numéro RAL - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367174185

Réf. Sonepar

05094717418

Réf. Fournisseur

COL 500X400 EL BAR

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans plénum:

Oui

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

avec réglage du volume:

Non

avec étrier de montage:

Oui

Collecteur de reprise d'air décoratif collection ELEGANCE, pour plénum de 500x400 mm avec enjoliveur finition blanc satiné / miroir argenté de 700x600 mm - filtre G3 inclus - Débits admissibles : 600 à 1200 m3/h - Fabrication française

Les Atouts de la gamme:

Collecteurs de reprise d'air décoratifs avec ornement miroir argent, noir ou doré7 Dimensions disponiblesDébits d'air optimisésFiltre directement intégré Facilité de remplacement du média filtrant, fixé sur une bande autoaggripanteSystème de fixation rapide par clips inox Enjoliveur en PVC rigide finition blanc mat ou noir brosséPosition murale ou plafonnière, orientation verticale ou horizontalePour applications résidentielles et tertiairesProduits classés M0Absence de condensation sur l'enjoliveur

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE