Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Collecteur de reprise ELEGANCE pour plénum de 500x400 mm - COL 500X400 EL BAN

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Oui

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

  • numéro RAL - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367174192

Réf. Sonepar

05094717419

Réf. Fournisseur

COL 500X400 EL BAN

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans plénum:

Oui

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

avec réglage du volume:

Non

avec étrier de montage:

Oui

Collecteur de reprise d'air décoratif collection ELEGANCE, pour plénum de 500x400 mm avec enjoliveur finition blanc satiné / miroir noir de 700x600 mm - filtre G3 inclus - Débits admissibles : 600 à 1200 m3/h - Fabrication française

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE