BAILLINDUSTRIE - Diffuseur circulaire blanc mat Ø 250 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm - DIRC250

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • sans plénum - Oui

  • raccordement - extrémité du conduit

  • avec réglage du volume - Non

  • avec étrier de montage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367173188

Réf. Sonepar

05094717318

Réf. Fournisseur

DIRC250

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

acier

sans plénum:

Oui

raccordement:

extrémité du conduit

avec réglage du volume:

Non

avec étrier de montage:

Oui

échantillon d'air réglable:

Oui

Diffuseur circulaire en acier époxy blanc mat RAL 9016 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm - avec déflecteurs ronds en partie centrale - raccordement Ø 250 mm - Débit d'air réglable : 300 à 900 m3/h

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE