Non retournable

BAILLINDUSTRIE - Diffuseur de soufflage circulaire CONFORT WHITE Ø 160 mm avec manchon - DIF160

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Oui

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

  • numéro RAL - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367173294

Réf. Sonepar

05094717329

Réf. Fournisseur

DIF160

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans plénum:

Oui

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

avec réglage du volume:

Non

avec étrier de montage:

Oui

Diffuseur de soufflage décoratif circulaire CONFORT WHITE Ø 160 mm avec enjoliveur en sulfate de baryum blanc satiné de 300 x 300 mm - manchon de raccordement inclus - Débits admissibles : 100 à 300 m3/h - Fabrication française

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE