BAILLINDUSTRIE - Diffuseur de soufflage Collection REFLET teinte Grise pour plénum de 500x400 mm - DIF 500X400 RFG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
couleur - autre
sans plénum - Oui
largeur avant - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760367171535
Réf. Sonepar
05094717153
Réf. Fournisseur
DIF 500X400 RFG
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
200 mm
couleur:
autre
sans plénum:
Oui
largeur avant:
600 mm
longueur avant:
700 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
avec étrier de montage:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


