BAILLINDUSTRIE - Diffuseur de soufflage CONFORT BLACK pour plénum de 600x600 mm - DIF 600X600 BLACK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - autre
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
direction du jet d'air - quadrilatéral
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760217205397
Réf. Sonepar
05094720539
Réf. Fournisseur
DIF 600X600 BLACK
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9005
avec réglage du volume:
Non
avec étrier de montage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Absence de ressenti de déplacement d'air , Faibles niveaux acoustiques , Maximisation de la diffusion par accentuation de l'effet COANDA , Vaste choix de dimensions
Les Atouts de la gamme:
Pureté & Minimalisme sont les maîtres mots qui caractérisent les produits de la collection CONFORT BLACK.Dotés d'un enjoliveur en PVC rigide noir, effet inox brossé, Positionnement mural ou plafonnier


