BAILLINDUSTRIE - Diffuseur de soufflage CONFORT WHITE pour plénum de 800x200 mm avec enjoliveur - DIF 800X200

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Oui

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

  • numéro RAL - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217202976

Réf. Sonepar

05094000106

Réf. Fournisseur

DIF 800X200

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans plénum:

Oui

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

avec réglage du volume:

Non

avec étrier de montage:

Oui

Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 800x200 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné classé M1, de 1000x350 mm

Les Atouts de l'article:

Absence de ressenti de déplacement d'air , Faibles niveaux acoustiques , Maximisation de la diffusion par accentuation de l'effet COANDA , Vaste choix de dimensions

Les Atouts de la gamme:

Des lignes pures, intemporelles et minimalistes caractérisent la collection CONFORT WHITE, qui constitue une alternative originale a l'offre aéraulique traditionnelle et qui s'integre naturellement dans chaque environnement