BAILLINDUSTRIE - Diffuseur linéaire 3 fentes alu blanc mat de 1000x150 mm avec plénum acier isolé - DL3F1000

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm

  • longueur avant - 1030 mm

  • largeur avant - 170 mm

  • sans plénum - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217205199

Réf. Sonepar

05094720519

Réf. Fournisseur

DL3F1000

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

aluminium

diamètre nominal du canal de raccordement:

200 mm

longueur avant:

1030 mm

largeur avant:

170 mm

sans plénum:

Non

nombre de raccordements:

2

raccordement:

extrémité du conduit

nombre de fentes:

3

avec réglage du volume:

Oui

échantillon d'air réglable:

Oui

plénum isolé de l'intérieur:

Oui

Diffuseur linéaire triple fentes en aluminium blanc mate de 1000 x 150 mm avec plénum acier

Les Atouts de la gamme:

Réalisée en aluminium blanc mat (RAL 9016) , Installation plafonniere , Livrée avec plénum + piquages acier

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE