BAILLINDUSTRIE - Diffuseur linéaire double fentes en aluminium blanc mat de 600 x 100 mm - D2F600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement - 160 mm
longueur avant - 530 mm
largeur avant - 145 mm
sans plénum - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760367172884
Réf. Sonepar
05094717288
Réf. Fournisseur
D2F600
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement:
160 mm
longueur avant:
530 mm
largeur avant:
145 mm
sans plénum:
Non
nombre de raccordements:
1
raccordement:
extrémité du conduit
nombre de fentes:
2
avec réglage du volume:
Oui
échantillon d'air réglable:
Oui
plénum isolé de l'intérieur:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


