BAILLINDUSTRIE - Diffuseur linéaire triple fentes en aluminium anthracite de 1000 x 150 mm - D3F1000AN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
longueur avant - 1030 mm
largeur avant - 170 mm
sans plénum - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760367173126
Réf. Sonepar
05094717312
Réf. Fournisseur
D3F1000AN
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
aluminium
diamètre nominal du canal de raccordement:
200 mm
longueur avant:
1030 mm
largeur avant:
170 mm
sans plénum:
Non
nombre de raccordements:
2
raccordement:
extrémité du conduit
nombre de fentes:
3
avec réglage du volume:
Oui
échantillon d'air réglable:
Oui
plénum isolé de l'intérieur:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


