Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Diffuseur linéaire triple fentes en aluminium noir mat de 800 x 150 mm - D3F1000NM

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm

  • longueur avant - 1030 mm

  • largeur avant - 170 mm

  • sans plénum - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367173133

Réf. Sonepar

05094717313

Réf. Fournisseur

D3F1000NM

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

aluminium

diamètre nominal du canal de raccordement:

200 mm

longueur avant:

1030 mm

largeur avant:

170 mm

sans plénum:

Non

nombre de raccordements:

2

raccordement:

extrémité du conduit

nombre de fentes:

3

avec réglage du volume:

Oui

échantillon d'air réglable:

Oui

plénum isolé de l'intérieur:

Oui

Diffuseur linéaire triple fentes de 1000 x 150 mm en aluminium époxy noir mat RAL9005 - cadre à bord arrondi - Débits d'air 500 à 1000 m3/h

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE