BAILLINDUSTRIE - Diffuseurde soufflage Collection REFLET teinte Bronze pour plénum 500x400 mm - DIF 500X400 RFB

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm

  • couleur - autre

  • sans plénum - Oui

  • largeur avant - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367171528

Réf. Sonepar

05094717152

Réf. Fournisseur

DIF 500X400 RFB

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

200 mm

couleur:

autre

sans plénum:

Oui

largeur avant:

600 mm

longueur avant:

700 mm

direction du jet d'air:

quadrilatéral

avec étrier de montage:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Diffuseur de soufflage décoratif Collection REFLET en miroir teinte Bronze pour plénum de 500x400 mm avec enjoliveur de 700x600 mm - Débits admissibles : 600 à 1200 m3/h - Fabrication française

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE