Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Filtre G3 pour grille de reprise GRAD400X200 (dimension 346 x 146 mm) - FILGRAD400X200

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polyester (PET)

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 10 mm

  • profondeur - 200 mm

  • avec bordure de filtre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367174758

Réf. Sonepar

05094717475

Réf. Fournisseur

FILGRAD400X200

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

polyester (PET)

largeur:

400 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

200 mm

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

aluminium

pays de fabrication:

FRANCE

Filtre de rechange qualité G3 avec cadre en aluminium de 346 x 146 mm pour grille de reprise GRAD400X200

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE