Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Filtre G3 pour grille de reprise GRAD500X400 (dimension 446 x 346 mm) - FILGRAD500X400

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polyester (PET)

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 10 mm

  • profondeur - 400 mm

  • avec bordure de filtre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367174765

Réf. Sonepar

05094717476

Réf. Fournisseur

FILGRAD500X400

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

polyester (PET)

largeur:

500 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

400 mm

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

aluminium

Filtre de rechange qualité G3 avec cadre en aluminium de 446 x 346 mm pour grille de reprise GRAD500X400

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE