nouveau

BAILLINDUSTRIE - Filtre G3 pour grille de reprise GRAD600X400 (dimension 546 x 346 mm) - FILGRAD600X400

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polyester (PET)

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 10 mm

  • profondeur - 400 mm

  • avec bordure de filtre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367174772

Réf. Sonepar

05094717477

Réf. Fournisseur

FILGRAD600X400

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

polyester (PET)

largeur:

600 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

400 mm

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

aluminium

Filtre de rechange qualité G3 avec cadre en aluminium de 546 x 346 mm pour grille de reprise GRAD600X400

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE