Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Filtre G3 pour grille de reprise GRAD600X600 (dimension 503 x 503 mm) - FILGRAD600X600

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polyester (PET)

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 10 mm

  • profondeur - 600 mm

  • avec bordure de filtre - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367174789

Réf. Sonepar

05094717478

Réf. Fournisseur

FILGRAD600X600

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

polyester (PET)

largeur:

600 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

600 mm

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

aluminium

Filtre de rechange qualité G3 avec cadre en aluminium de 503 x 503 mm pour grille de reprise GRAD600X600

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE