BAILLINDUSTRIE - Gaine isolée fibre de polyester Ø 160 mm - ép. 25 mm classée M1 (carton 10 ml) - GAI/FP160-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit à double paroi isolé
matériau du conduit - aluminium
matériau isolant - autre
diamètre nominal du conduit - 167 mm
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760367172631
Réf. Sonepar
05094717263
Réf. Fournisseur
GAI/FP160-25
Marque
BAILLINDUSTRIE
modèle:
conduit à double paroi isolé
matériau du conduit:
aluminium
matériau isolant:
autre
diamètre nominal du conduit:
167 mm
longueur:
1000 mm
type de production:
plié en spirale
épaisseur d'isolation:
25 mm
couleur extérieure:
aluminium
type raccordement 1:
extrémité du conduit
tenue à la flexion:
souple
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


