En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Gaine isolée fibre de polyester Ø 250 mm - ép. 25 mm classée M1 (carton 10ml) - GAI/FP250-25

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie
BAILLINDUSTRIE - Gaine isolée fibre de polyester Ø 250 mm - ép. 25 mm classée M1 (carton 10ml)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit à double paroi isolé

  • matériau du conduit - aluminium

  • matériau isolant - autre

  • diamètre nominal du conduit - 257 mm

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760367172679

Réf. Sonepar

05094717267

Réf. Fournisseur

GAI/FP250-25

Marque

BAILLINDUSTRIE

modèle:

conduit à double paroi isolé

matériau du conduit:

aluminium

matériau isolant:

autre

diamètre nominal du conduit:

257 mm

longueur:

1000 mm

type de production:

plié en spirale

épaisseur d'isolation:

25 mm

couleur extérieure:

aluminium

type raccordement 1:

extrémité du conduit

tenue à la flexion:

souple

Gaine isolée aluminium/fibre de polyester diamètre 250 mm - épaisseur de l'isolant 25 mm - classée M1 (carton de 10 mètres linéaires)

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE