BAILLINDUSTRIE - Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites aluminium blanc mat de 500x400 - GRAD500X400

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • sans plénum - Oui

  • largeur avant - 400 mm

  • longueur avant - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760367172853

Réf. Sonepar

05094717285

Réf. Fournisseur

GRAD500X400

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

aluminium

couleur:

autre

sans plénum:

Oui

largeur avant:

400 mm

longueur avant:

500 mm

numéro RAL:

9005

Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 500x400 mm - cadre à bord arrondi - avec filtre qualité G3 - débit d'air : 800 m3/h

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE