Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Grille de sol de 400x150 mm en aluminium laqué gris RAL9006, avec plénum acier - GSOL400X150

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Non

  • largeur avant - 150 mm

  • longueur avant - 400 mm

  • avec réglage du volume - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217202426

Réf. Sonepar

05094720242

Réf. Fournisseur

GSOL400X150

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

aluminium

sans plénum:

Non

largeur avant:

150 mm

longueur avant:

400 mm

avec réglage du volume:

Non

avant de la grille:

lamelle/grille

double rangée de lamelles:

Non

Grille de sol (pour le soufflage ou la reprise), de 400 x 150 mm, en aluminium anthracite RAL7016 avec filtre et plenum acier réglable en hauteur (afin de s?adapter a la hauteur de la dalle /hauteur maxi 360 mm) - débit 450 m3/h) Ø 200 mm

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE