🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Grille de sol de 500x150 mm en aluminium laqué gris RAL9006, avec plénum acier - GSOL500X150

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie
BAILLINDUSTRIE - Grille de sol de 500x150 mm en aluminium laqué gris RAL9006, avec plénum acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Non

  • largeur avant - 150 mm

  • longueur avant - 500 mm

  • avec réglage du volume - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217202433

Réf. Sonepar

05094720243

Réf. Fournisseur

GSOL500X150

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

aluminium

sans plénum:

Non

largeur avant:

150 mm

longueur avant:

500 mm

avec réglage du volume:

Non

avant de la grille:

lamelle/grille

double rangée de lamelles:

Non

Grille de sol en aluminium laque gris (pour le soufflage ou la reprise), de 500 x 150 mm (débit 700 m3/h) Ø 200 mm - avec filtre et plenum acier réglable en hauteur (afin de s’adapter a la hauteur de la dalle /hauteur maxi 360 mm)

Les Atouts de la gamme:

Grille laquée gris anthracite - Livrée avec plénum acier + piquage acier + filtre lavable en nylon

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE