BAILLINDUSTRIE - Grille de soufflage double déflexion en aluminium blanc mat de 300 x 150 mm - GDC300X150

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • double rangée de lamelles - Non

  • largeur avant - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760367172945

Réf. Sonepar

05094717294

Réf. Fournisseur

GDC300X150

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

double rangée de lamelles:

Non

largeur avant:

300 mm

hauteur avant:

150 mm

numéro RAL:

9016

échantillon d'air réglable:

Oui

réglage du volume:

sans

fixation intérieure/ grille:

vis invisible

Grille de soufflage double déflexion de 300 x 150 mm en aluminium époxy blanc mat RAL9016 - cadre à bord plat - Débits : 250 à 500 m3/h

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE