Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Grille de soufflage lames courbes aluminium blanc mate 300 x 100 mm - LC300X100

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie
BAILLINDUSTRIE - Grille de soufflage lames courbes aluminium blanc mate 300 x 100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • largeur avant - 300 mm

  • hauteur avant - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217204802

Réf. Sonepar

05094720480

Réf. Fournisseur

LC300X100

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

largeur avant:

300 mm

hauteur avant:

100 mm

numéro RAL:

9016

échantillon d'air réglable:

Oui

réglage du volume:

sans

fixation intérieure/ grille:

vis invisible

Grille de soufflage à lames courbes aluminium blanc mate 300 x 100 mm

Les Atouts de la gamme:

Réalisée en aluminium blanc mat (RAL 9016) , Fixation par clips inox inclus , Installation plafonniere , Ailettes courbées orientables manuellement

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE