Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Grille de soufflage linéaire de 1000x150 mm en aluminium noir mat - GSL1000X150NM

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • double rangée de lamelles - Non

  • largeur avant - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367174703

Réf. Sonepar

05094717470

Réf. Fournisseur

GSL1000X150NM

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

double rangée de lamelles:

Non

largeur avant:

1000 mm

hauteur avant:

150 mm

numéro RAL:

9016

échantillon d'air réglable:

Oui

réglage du volume:

sans

fixation intérieure/ grille:

vis invisible

Grille de soufflage linéaire de 1000x150 mm en aluminium noir mat

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE