Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Grille de soufflage linéaire de 500x150 mm en aluminium blanc mat - GSL500X150

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie
BAILLINDUSTRIE - Grille de soufflage linéaire de 500x150 mm en aluminium blanc mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • double rangée de lamelles - Non

  • largeur avant - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217204598

Réf. Sonepar

05094720459

Réf. Fournisseur

GSL500X150

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

double rangée de lamelles:

Non

largeur avant:

500 mm

hauteur avant:

150 mm

numéro RAL:

9016

échantillon d'air réglable:

Oui

réglage du volume:

sans

fixation intérieure/ grille:

vis invisible

Grille de soufflage linéaire de 500x150 mm en aluminium blanc mate

Les Atouts de la gamme:

Réalisée en aluminium blanc mat (RAL 9016)

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE