BAILLINDUSTRIE - Grille de soufflage linéaire de 600x150 mm en aluminium blanc mat - GSL600X150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - blanc
traitement de la surface - laqué / peint
double rangée de lamelles - Non
largeur avant - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760217204963
Réf. Sonepar
05094720496
Réf. Fournisseur
GSL600X150
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
double rangée de lamelles:
Non
largeur avant:
600 mm
hauteur avant:
150 mm
numéro RAL:
9016
échantillon d'air réglable:
Oui
réglage du volume:
sans
fixation intérieure/ grille:
vis invisible
Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


