Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Grille de soufflage linéaire de 800x150 mm en aluminium blanc mat - GSL800X150

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • double rangée de lamelles - Non

  • largeur avant - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217204970

Réf. Sonepar

05094720497

Réf. Fournisseur

GSL800X150

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

double rangée de lamelles:

Non

largeur avant:

800 mm

hauteur avant:

150 mm

numéro RAL:

9016

échantillon d'air réglable:

Oui

réglage du volume:

sans

fixation intérieure/ grille:

vis invisible

Grille de soufflage linéaire avec ailettes fixes de 800 x 150 mm en aluminium époxy blanc mat RAL9016 - cadre à bord arrondi - Débits : 700 à 1010 m3/h

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE