BAILLINDUSTRIE - Grille soufflage linéaire 600x150 Anthracite - GSL600X150AN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - gris
traitement de la surface - laqué / peint
double rangée de lamelles - Non
largeur avant - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760367170774
Réf. Sonepar
05094717077
Réf. Fournisseur
GSL600X150AN
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
aluminium
couleur:
gris
traitement de la surface:
laqué / peint
double rangée de lamelles:
Non
largeur avant:
600 mm
hauteur avant:
150 mm
numéro RAL:
7016
échantillon d'air réglable:
Oui
réglage du volume:
sans
fixation intérieure/ grille:
vis invisible
Les Atouts de la gamme:
Grille linéaire à ailettes fixes aluminiumépoxy blanc mat ( RAL 9016 ) ou Anthracite ( RAL 7016 ) ou Noir Mat ( RAL 9005 )8 références pour le soufflage3 références pour la reprise ( aspiration )Design sobre et élégant
Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


