Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Grille soufflage linéaire 600x150 Noir mat - GSL600X150NM

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • double rangée de lamelles - Non

  • largeur avant - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367170651

Réf. Sonepar

05094717065

Réf. Fournisseur

GSL600X150NM

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

aluminium

couleur:

noir

traitement de la surface:

laqué / peint

double rangée de lamelles:

Non

largeur avant:

600 mm

hauteur avant:

150 mm

numéro RAL:

9005

échantillon d'air réglable:

Oui

réglage du volume:

sans

fixation intérieure/ grille:

vis invisible

Grille de soufflage linéaire avec ailettes fixes de 600 x 150 mm en aluminium époxy noir mat RAL9005 - cadre à bord arrondi - Débits : 520 à 760 m3/h

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE