Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Grille soufflage linéaire 800x150 Anthracite - GSL800X150AN

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • double rangée de lamelles - Non

  • largeur avant - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367170002

Réf. Sonepar

05094717000

Réf. Fournisseur

GSL800X150AN

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

aluminium

couleur:

gris

traitement de la surface:

laqué / peint

double rangée de lamelles:

Non

largeur avant:

800 mm

hauteur avant:

150 mm

numéro RAL:

7016

échantillon d'air réglable:

Oui

réglage du volume:

sans

fixation intérieure/ grille:

vis invisible

Grille de soufflage linéaire avec ailettes fixes de 800 x 150 mm en aluminium époxy anthracite mat RAL7016 - cadre à bord arrondi - Débits : 700 à 1010 m3/h

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE