BAILLINDUSTRIE - Horloge de programmation Anthracite - Présente dans les PACK TA et les KIT TA - PROREG TA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - DC
tension d’alimentation - 2.2...3 V
indice de protection (IP) - IP10
avec affichage - Oui
milieu de communication sans fil - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760367171542
Réf. Sonepar
05094717154
Réf. Fournisseur
PROREG TA
Marque
BAILLINDUSTRIE
type de tension:
DC
tension d’alimentation:
2.2...3 V
indice de protection (IP):
IP10
avec affichage:
Oui
milieu de communication sans fil:
Oui
travaille de manière autonome:
Oui
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
25 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


