BAILLINDUSTRIE - Kit de régulation BAILLZONING à 3 zones thermostats Blancs - KIT 3TB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation - 230 V
nombre de conduits d’aération/zone - 3
avec minuterie - Oui
tension de sortie - 24 V
connexion par radio (en standard) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760367171856
Réf. Sonepar
05094717185
Réf. Fournisseur
KIT 3TB
Marque
BAILLINDUSTRIE
tension d'alimentation:
230 V
nombre de conduits d’aération/zone:
3
avec minuterie:
Oui
tension de sortie:
24 V
connexion par radio (en standard):
Oui
interconnectable par radio (en option):
Oui
contrôle intelligent:
Oui
fréquence de réception:
868 MHz
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


