Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Pack de régulation BAILLZONING à 4 zones thermostats Anthracites - PACK 4TA 5M 5S

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation - 230 V

  • nombre de conduits d’aération/zone - 4

  • avec minuterie - Oui

  • tension de sortie - 24 V

  • connexion par radio (en standard) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367172228

Réf. Sonepar

05094717222

Réf. Fournisseur

PACK 4TA 5M 5S

Marque

BAILLINDUSTRIE

tension d'alimentation:

230 V

nombre de conduits d’aération/zone:

4

avec minuterie:

Oui

tension de sortie:

24 V

connexion par radio (en standard):

Oui

interconnectable par radio (en option):

Oui

contrôle intelligent:

Oui

fréquence de réception:

868 MHz

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Pack de régulation BAILLZONING 4 zones comprenant : 1 plénum 5S, 1 coffret de régulation à 4 zones + passerelle de communication avec l'appareil gainable, 5 volets motorisés 24V, 4 thermostats radio anthracites, 1 horloge de programmation

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE