BAILLINDUSTRIE - Pack de régulation BAILLZONING à 4 zones thermostats Blancs - PACK 4TB 4M 6S

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation - 230 V

  • nombre de conduits d’aération/zone - 4

  • avec minuterie - Oui

  • tension de sortie - 24 V

  • connexion par radio (en standard) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367172273

Réf. Sonepar

05094717227

Réf. Fournisseur

PACK 4TB 4M 6S

Marque

BAILLINDUSTRIE

tension d'alimentation:

230 V

nombre de conduits d’aération/zone:

4

avec minuterie:

Oui

tension de sortie:

24 V

connexion par radio (en standard):

Oui

interconnectable par radio (en option):

Oui

contrôle intelligent:

Oui

fréquence de réception:

868 MHz

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Pack de régulation BAILLZONING à 4 zones comprenant : 1 plénum 6S, 1 coffret de régulation à 4 zones + passerelle de communication avec l'appareil gainable, 4 volets motorisés 24V, 4 thermostats radio blancs, 1 horloge de programmation

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE