Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Piquage plat acier galvanisé diamètre 160 mm - PIQPLAT160

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie
BAILLINDUSTRIE - Piquage plat acier galvanisé diamètre 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • forme de finition - gaine de ventilation ronde

  • diamètre nominal du canal branchement - 160 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217201016

Réf. Sonepar

05094720101

Réf. Fournisseur

PIQPLAT160

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

acier

forme de finition:

gaine de ventilation ronde

diamètre nominal du canal branchement:

160 mm

raccordement:

extrémité du conduit

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

hauteur de travail (supérieur côté canal):

40 mm

Piquage plat en acier galvanise diamètre 160 mm

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE