Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Plénum acier de 600x600 mm avec 2 piquages latéraux de Ø 200 mm + 1x Ø 250 mm - PLRACI/LAT 600X600

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • finition du boîtier - complet

  • matériau - acier

  • raccordement conduite principale - extrémité du conduit

  • nombre de bifurcations - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217200835

Réf. Sonepar

05094000212

Réf. Fournisseur

PLRACI/LAT 600X600

Marque

BAILLINDUSTRIE

admission d’air:

Oui

finition du boîtier:

complet

matériau:

acier

raccordement conduite principale:

extrémité du conduit

nombre de bifurcations:

3

forme des branches:

gaine de ventilation ronde

diamètre nominal du canal branchements:

200 mm

longueur:

600 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

Plénum en acier galvanisé 8/10 mm pour grille de reprise de 600x600 mm avec 2 piquages latéraux de diamètre 200 mm + 1 piquage de diamètre 250 mm

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE