BAILLINDUSTRIE - Plénum acier isolé avec piquages latéraux de 1000 x 200 mm (sorties latérales) - PLSACI1000X200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
finition du boîtier - complet
matériau - acier
nombre de bifurcations - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760217202563
Réf. Sonepar
05094720256
Réf. Fournisseur
PLSACI1000X200
Marque
BAILLINDUSTRIE
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
finition du boîtier:
complet
matériau:
acier
nombre de bifurcations:
3
forme des branches:
gaine de ventilation ovale
diamètre nominal du canal branchements:
200 mm
longueur:
1000 mm
largeur:
200 mm
hauteur:
200 mm
Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


