BAILLINDUSTRIE - Plénum acier isolé de 500 x 400 mm avec 3 piquages latéraux de diamètre 200 mm - PLACI/LAT/ISO 500X400

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • finition du boîtier - complet

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217200842

Réf. Sonepar

05094000196

Réf. Fournisseur

PLACI/LAT/ISO 500X400

Marque

BAILLINDUSTRIE

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

finition du boîtier:

complet

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

nombre de bifurcations:

3

forme des branches:

gaine de ventilation ovale

raccordement ramifications:

insert- / extrémité du conduit

diamètre nominal du canal branchements:

200 mm

raccordement par le bas:

Oui

Plénum en acier galvanisé isolé extra-plat pour diffuseur grille de soufflage ou de reprise d'air, de 500x400 mm - 3 piquages latéraux oblongs de diamètre 200 mm (hauteur 200 mm)

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE