Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Plénum acier isolé de 800 x 200 mm avec 2 piquages arrières de diamètre 200 mm - PLACI/AR/ISO 800X200

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • finition du boîtier - complet

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217202587

Réf. Sonepar

05094000195

Réf. Fournisseur

PLACI/AR/ISO 800X200

Marque

BAILLINDUSTRIE

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

finition du boîtier:

complet

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

nombre de bifurcations:

3

forme des branches:

gaine de ventilation ovale

raccordement ramifications:

insert- / extrémité du conduit

diamètre nominal du canal branchements:

200 mm

raccordement par le bas:

Oui

Plénum en acier galvanisé isolé pour diffuseur ou grille de soufflage ou de reprise d'air, de 800x200 mm - 2 piquages arrières oblongs de diamètre 200 mm

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE