Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Plénum acier isolé pour grille de soufflage de 1000 x100 mm (sorties arrières) - PLSI1000X100

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • finition du boîtier - complet

  • matériau - acier

  • nombre de bifurcations - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367173386

Réf. Sonepar

05094717338

Réf. Fournisseur

PLSI1000X100

Marque

BAILLINDUSTRIE

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

finition du boîtier:

complet

matériau:

acier

nombre de bifurcations:

3

forme des branches:

gaine de ventilation ovale

diamètre nominal du canal branchements:

160 mm

longueur:

1000 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

300 mm

Plénum en acier galvanisé isolé pour grille de soufflage de 1000x100 mm - 3 piquages arrières de diamètre 160 mm (hauteur 200 + 50 mm)

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE