BAILLINDUSTRIE - Plénum acier isolé pour grille de soufflage de 600 x100 mm (sortie latérale) - PLSACI600X100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
finition du boîtier - complet
matériau - acier
nombre de bifurcations - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760367173409
Réf. Sonepar
05094717340
Réf. Fournisseur
PLSACI600X100
Marque
BAILLINDUSTRIE
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
finition du boîtier:
complet
matériau:
acier
nombre de bifurcations:
1
forme des branches:
gaine de ventilation ovale
diamètre nominal du canal branchements:
160 mm
longueur:
600 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
300 mm


