BAILLINDUSTRIE - Plénum acier isolé pour grille de soufflage de 800 x100 mm (sorties arrières) - PLSI800X100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • finition du boîtier - complet

  • matériau - acier

  • nombre de bifurcations - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PLENUM GRILLE DE SOUFFLAGE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3760367173362

Réf. Sonepar

05094717336

Réf. Fournisseur

PLSI800X100

Marque

BAILLINDUSTRIE

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

finition du boîtier:

complet

matériau:

acier

nombre de bifurcations:

2

forme des branches:

gaine de ventilation ovale

diamètre nominal du canal branchements:

160 mm

longueur:

800 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

300 mm

Plénum en acier galvanisé isolé pour grille de soufflage de 800x100 mm - 2 piquages arrières de diamètre 160 mm (hauteur 200 + 50 mm)