nouveau

BAILLINDUSTRIE - Plénum acier isolé pour grille de soufflage de 800 x100 mm (sorties latérales) - PLSACI800X100

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • finition du boîtier - complet

  • matériau - acier

  • nombre de bifurcations - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367173416

Réf. Sonepar

05094717341

Réf. Fournisseur

PLSACI800X100

Marque

BAILLINDUSTRIE

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

finition du boîtier:

complet

matériau:

acier

nombre de bifurcations:

2

forme des branches:

gaine de ventilation ovale

diamètre nominal du canal branchements:

200 mm

longueur:

800 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

300 mm

Plénum en acier galvanisé isolé extra-plat pour diffuseur ou grille de soufflage d'air, de 800x100 mm - 2 piquages latéraux oblongs de diamètre 200 mm (hauteur 200 mm)

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE