BAILLINDUSTRIE - Plénum acier isolé pour grille de soufflage de 800 x150 mm (sorties arrières) - PLSI800X150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
finition du boîtier - complet
matériau - acier
nombre de bifurcations - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PLENUM GRILLE DE SOUFFLAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760367173379
Réf. Sonepar
05094717337
Réf. Fournisseur
PLSI800X150
Marque
BAILLINDUSTRIE
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
finition du boîtier:
complet
matériau:
acier
nombre de bifurcations:
2
forme des branches:
gaine de ventilation ronde
diamètre nominal du canal branchements:
200 mm
longueur:
800 mm
largeur:
150 mm
hauteur:
300 mm


