BAILLINDUSTRIE - Plénum en ABS pour grille de reprise de 600 x 400 mm - PLC600X400

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • finition du boîtier - complet

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760367173270

Réf. Sonepar

05094717327

Réf. Fournisseur

PLC600X400

Marque

BAILLINDUSTRIE

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

finition du boîtier:

complet

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

nombre de bifurcations:

2

forme des branches:

gaine de ventilation ovale

raccordement ramifications:

insert- / extrémité du conduit

diamètre nominal du canal branchements:

200 mm

raccordement par le bas:

Oui

Plénum en ABS recyclé pour grille de reprise de 600 x 400 mm comprenant 2 piquages arrière oblongs de diamètre 250 mm. Fabrication 100% française

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE