Non retournable

BAILLINDUSTRIE - Plénum soufflage acier pour grille linéaire de 1000x100 mm - PLGSL1000X100

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie
BAILLINDUSTRIE - Plénum soufflage acier pour grille linéaire de 1000x100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • finition du boîtier - complet

  • matériau - acier

  • nombre de bifurcations - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217205014

Réf. Sonepar

05094720501

Réf. Fournisseur

PLGSL1000X100

Marque

BAILLINDUSTRIE

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

finition du boîtier:

complet

matériau:

acier

nombre de bifurcations:

3

forme des branches:

gaine de ventilation ovale

diamètre nominal du canal branchements:

160 mm

longueur:

1000 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

300 mm

Plénum soufflage acier pour grille linéaire de 1000x100 mm

Les Atouts de l'article:

Piquages en ABS livrés avec le plénum

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE