BAILLINDUSTRIE - Plénum soufflage acier pour grille linéaire de 300x150 mm - PLGSL300X150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
finition du boîtier - complet
matériau - acier
nombre de bifurcations - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760217205076
Réf. Sonepar
05094720507
Réf. Fournisseur
PLGSL300X150
Marque
BAILLINDUSTRIE
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
finition du boîtier:
complet
matériau:
acier
nombre de bifurcations:
1
forme des branches:
gaine de ventilation ronde
diamètre nominal du canal branchements:
160 mm
longueur:
300 mm
largeur:
150 mm
hauteur:
300 mm
Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


