Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BAILLINDUSTRIE - Plénum soufflage acier pour grille linéaire de 800x150 mm - PLGSL800X150

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie
BAILLINDUSTRIE - Plénum soufflage acier pour grille linéaire de 800x150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • finition du boîtier - complet

  • matériau - acier

  • nombre de bifurcations - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217205052

Réf. Sonepar

05094720505

Réf. Fournisseur

PLGSL800X150

Marque

BAILLINDUSTRIE

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

finition du boîtier:

complet

matériau:

acier

nombre de bifurcations:

3

forme des branches:

gaine de ventilation ronde

diamètre nominal du canal branchements:

160 mm

longueur:

800 mm

largeur:

150 mm

hauteur:

300 mm

Plénum soufflage acier pour grille linéaire de 800x150 mm

Les Atouts de l'article:

Piquages en ABS livré avec le plénum
Positionnement arrière ou latéral

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE